Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 5mm x 20mm → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 5mm x 20mm → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3241850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3241850
EAN/GTIN:
     5056111984642
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 5mm
Fühlerlänge = 20mm
Fühlermaterial = Edelstahl 316°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 0,7 s

IEC-Thermoelemente vom Typ J von RS Pro mit einstellbarer Bajonettsonde. Von RS Pro gibt es eine Reihe von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ J, die den Spezifikationen nach IEC 60584 entsprechen. Diese Thermoelemente vom Typ J haben eine robuste Bauweise mit glasfaserisolierten Drähten umgeben von einem Edelstahlgeflecht und einer Sonde in eine, robusten Mantel aus Edelstahl 316. Das Ende der Sonde ist mit einer federbelasteten Riegelbefestigung und 2-Schlitz-Bajonettsteckverbinder ausgestattet. Dieser Steckverbinder ermöglicht eine sichere Befestigung des Thermoelements. Die geerdete heiße Kontaktstelle dieses Thermoelements ermöglicht eine schnelle Ansprechzeit. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine geschweißte geerdete Verbindung?. In einer geschweißten, geerdeten Kontaktstelle sind die zwei Thermoelementleitungen und der Mantel miteinander verschweißt, um eine Kontaktstelle an der Sondenspitze zu bilden. Diese Thermoelemente haben eine kurze Ansprechzeit, da das gesamte Thermoelement mit der Ummantelung in Kontakt ist und damit den Wärmeübergang erleichtert. Was ist eine einstellbare Bajonettsonde?. Die Sonden dieser Thermoelementsonden besitzen eine 250 mm lange einstellbare Druckfeder mit 2-Schlitz-Bajonettverschlusskappe. Die Bajonettkappe wird an dieser Feder entlang aufgeschraubt und ermöglicht so eine Einstellung der Tauchlänge der Thermoelementsonde. Nach dem Einbau wird die Bajonettkappe am Gerät befestigt und sicher fixiert. Die Vorteile dieser Befestigungsmethode sind:. Die Eintauchtiefe kann einfach eingestellt werden Sichere Verbindung in Maschinenvertiefungen Positiver Druck an der Thermoelementspitze und volles Eintauchen in den Prozess. Eigenschaften und Vorteile. Einstellbare Bajonettsonde Robuster Mantel aus Edelstahl 316 zum Schutz vor Korrosion Geerdete heiße Verbindung Schnelle Ansprechzeit Robustes Glasfaser-Edelstahl-Außengeflechtkabel. Anwendungen. Diese Thermoelemente vom Typ J mit einstellbaren Bajonettsonden wurden für die direkte Installation in den Prozess entwickelt. Die Bajonettaufnahme macht sie für Anwendungen geeignet, in denen die Sensorspitze des Thermoelements direkt in ein gebohrtes Loch oder eine Vertiefung in der Maschine montiert wird. Zu den typischen Anwendungen gehören die Temperaturmessung in der Kunststoff- und Kautschukindustrie, wo sie in Extrusions- und Formmaschinen verwendet werden
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
5mm
Fühlerlänge:
20mm
Fühlermaterial:
Edelstahl 316°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
0,7 s
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 3241850, Automation, Sensoren, RS PRO, PTL5SCIB2500, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559708
ab € 3,87*
Zubehör
RS Pro
4559714
ab € 1,95*
Zubehör
RS Pro
4559950
ab € 6,49*
Zubehör
RS Pro
3342694
ab € 9,95*
Zubehör
RS Pro
4559966
ab € 6,33*
Zubehör
RS Pro
7686632
ab € 30,98*
Zubehör
RS Pro
7686597
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.