Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 1mm x 300mm → +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Thermoelement Typ J, Ø 1mm x 300mm → +400°C
Artikel-Nr.:
     108EL-3242459
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3242459
EAN/GTIN:
     5056111984949
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 1mm
Fühlerlänge = 300mm
Fühlermaterial = Edelstahl 316
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = 0,7 s

Thermoelement, Typ J, ummantelt. Thermoelement, Typ J in verformbarer Inox-Ummantelung Nicht demontierbares Anschlußstück mit einem Durchmesser von 5x35mm Von der Masse isolierte Warmschweißverbindung
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
1mm
Fühlerlänge:
300mm
Fühlermaterial:
Edelstahl 316
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
0,7 s
Weitere Suchbegriffe: thermoelement typ j, 3242459, Automation, Sensoren, RS PRO, PTMTLA2300JS10SCIJ72SV7, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4559708
ab € 3,88*
Zubehör
RS Pro
4559714
ab € 1,96*
Zubehör
RS Pro
4559950
ab € 6,51*
Zubehör
RS Pro
4559966
ab € 6,30*
Zubehör
RS Pro
7686632
ab € 30,95*
Zubehör
RS Pro
7686597
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.