Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie B6BI, Edelstahl G 1/2Zoll, max. 6000bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie B6BI, Edelstahl G 1/2Zoll, max. 6000bar
RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie B6BI, Edelstahl G 1/2Zoll, max. 6000bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3245032
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3245032
EAN/GTIN:
     5056111985083
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Hersteller Serie = B6BI
Anzahl der Anschlüsse = 2-fach
Anschluss-Gewinde = G1/2
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebsdruck max. = 6000bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1/2Zoll
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
B6BI
Anzahl der Anschlüsse:
2-fach
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebsdruck max.:
6000bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1/2Zoll
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn edelstahl, heizungskugelhahn, 3245032, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, RS PRO, 947077, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,46*
€ 180,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190838
ab € 132,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.