Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss Sechskantnippel Galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3251403
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770280208
EAN/GTIN:
     7611205429164
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
Fitting Typ = Sechskantnippel
Fitting Typ 1 = Stecknippel
Gewinde Standard 1 = BSPT
Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll
Fitting Typ 2 = Stecknippel
Gewinde Standard 2 = BSPT
Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll
Finish = Galvanisiert

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. Sechskantnippel – BSPTM x BSTPM. Sechskantnippel aus Temperguss sind äußerst langlebig und temperaturbeständig, womit sie ideal für den Einsatz in Klimaanlagen, Anlagentechnik, Gasleitungen und Schmierleitungen sind. Schwarzer Temperguss Nicht geeignet für Trinkwasserinstallationen
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
Sechskantnippel
Fitting Typ 1:
Stecknippel
Gewinde Standard 1:
BSPT
Gewindegröße 1:
1-1/2Zoll
Fitting Typ 2:
Stecknippel
Gewinde Standard 2:
BSPT
Gewindegröße 2:
1-1/2Zoll
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hydraulik Doppelnippel, Temperguß Doppelnippel, Tempergussfittings, Tempergußfitting, tempergußfittings verzinkt, temperguss doppelnippel, tempergussfittings georg fischer, 3251403, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770280208, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,07*
€ 6,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 6,09*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 4,565*
€ 6,865*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,865*
€ 8,16935
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,325*
€ 7,52675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,115*
€ 7,27685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,715*
€ 6,80085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,485*
€ 6,52715
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,565*
€ 5,43235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 13,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.