Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Regal in Blau, 900mm, 600mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Regal in Blau, 900mm, 600mm x 600mm
RS PRO Regal in Blau, 900mm, 600mm x 600mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3268726
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3268726
EAN/GTIN:
     5056111985427
Suchbegriffe:
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal
Plattenständer
Breite = 600mm
Höhe = 900mm
Länge = 600mm
Farbe = Blau

Offenes vertikales Bogengestell von RS Pro. Das vertikale offene Plattengestell von RS Pro ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Plattenmaterial, Platten und Platten in verschiedenen Größen und bietet leichten Zugang in einer Vielzahl von Anwendungen. Das offene RS Pro Plattengestell ermöglicht die Lagerung von Plattenmaterialien aufrecht, sodass sie organisiert und zugänglich sind. Das Rack wird flach verpackt geliefert und ist leicht zu montieren. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Geeignet für die Organisation und Lagerung von Plattenmaterialien in verschiedenen Größen ;/li> ;li>Einfache Montage ;/li> ;li>Platz 155 mm voneinander entfernt, um mehrere Blätter unterzubringen ;/li> ;li>Lieferung in flacher Verpackung für mehr Komfort ;/li> ;li>Pulverblaue Beschichtung für eine ästhetisch ansprechende Oberfläche ;/li> ;/ul>. Anwendung. Offene Blechregale wurden entwickelt, um eine Vielzahl von Plattenmaterialien wie MDF, Sperrholz und mehr zu lagern und zu organisieren. Die vertikale Bauweise sorgt dafür, dass eine Vielzahl von Materialien sicher in der richtigen Höhe gelagert werden kann, was bei Bedarf einen schnellen und einfachen Zugriff ermöglicht. Sie werden häufig in Anwendungen wie den folgenden verwendet: ;ul> ;li>Werkstätten ;/li> ;li>Autowerkstätten ;/li> ;li>Lagerhäuser ;/li> ;li>Hardware-Speicher ;/li> ;/ul>. Häufig gestellte Fragen. Wie hoch ist das Rack insgesamt?. Dieses Rack hat eine Gesamthöhe von 900 mm. Wie groß ist der Extender?. Die Abstände in diesem Rack sind nominell 155 mm voneinander entfernt. Kann dies am Boden befestigt werden?. Ja, es wird empfohlen, dass dieses Rack mithilfe geeigneter Befestigungen (separat erhältlich) sicher am Boden befestigt wird.
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Höhe:
900mm
Länge:
600mm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Reststückregal, Tafelregal, plattenregal, 3268726, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsregale, RS PRO, SR06, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Racking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,87*
€ 617,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,51*
€ 569,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,42*
€ 516,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
681514
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.