Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Vierkant Stab, 5mm x 5mm, Länge 330mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-681514
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     681514
EAN/GTIN:
     5056111929674
Suchbegriffe:
681514
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Vierkant Stab
Material = Stahl
Länge = 330mm
Breite = 5mm
Höhe = 5mm

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Form:
Vierkant Stab
Material:
Stahl
Länge:
330mm
Breite:
5mm
Höhe:
5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,4575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,99*
€ 84,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,03*
€ 77,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,23*
€ 75,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 47,90*
€ 57,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.