Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3 mm Flexibel Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 247 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 3 mm Flexibel Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 247 mm / Klinge 125 mm
Bahco 3 mm Flexibel Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 247 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3270870
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7803
EAN/GTIN:
     7314151838867
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 3 mm
Schraubendreher Typ = Flexibel
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 247 mm
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Chrom

Steckschlüssel von Bahco. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm Dreikomponentengriff Abgerundete Form – keine Druckpunkte auf der Hand Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Klingen aus hochwertiger Stahllegierung, verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
3 mm
Schraubendreher Typ:
Flexibel
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
247 mm
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 15,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,59*
€ 15,67*
€ 6,90*
ab € 11,65*
€ 16,69*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,78*
€ 18,33*
1 Tag
4
€ 14,99*
ab € 18,57*
€ 26,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.