Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 247 mm / Klinge 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 247 mm / Klinge 125 mm
Bahco 8 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher, Länge 247 mm / Klinge 125 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3270921
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7808
EAN/GTIN:
     7314151838942
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 8 mm
Klingenlänge = 125 mm
Gesamtlänge = 247 mm
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Chrom

Steckschlüssel von Bahco. Entwickelt in einem umfassenden 11-Punkte-Ergonomieprogramm Dreikomponentengriff Abgerundete Form – keine Druckpunkte auf der Hand Weiches, rutschfestes Material für optimales Drehmoment und Komfort Klingen aus hochwertiger Stahllegierung, verchromt Gehärtet nach DIN- und ISO-Normen
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
8 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
247 mm
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Chrom
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,84*
€ 18,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,99*
€ 18,89*
€ 6,90*
ab € 16,03*
€ 22,29*
2 Tage
4
€ 3,79*
ab € 16,48*
€ 22,90*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,56*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7806
ab € 9,50*
Zubehör
Bahco
BE-7855
ab € 9,23*
Zubehör
Bahco
BE-7813
ab € 13,14*
Zubehör
Bahco
BE-7810
ab € 11,89*
Zubehör
Bahco
BE-7805
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.