Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z580C Kabel für METRISO 5000 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3274658
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z580C
EAN/GTIN:
     4012932112603
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Isolationsmessgerät
Messkabel
Messleitung
Zubehör Typ = Kabel
Geeignet für den Einsatz mit = METRISO 5000 A

METRISO 5000A mit fest angeschlossenen Messleitungen und Prüfspitzen, 2 Krokodilklemmen, Batterien, Tragriemen, Bedienungsanleitung. Isolations-Prüfgerät, METRISO 5000A. Hochspannungs-Isolationsmessgerät Weiter Messbereich von 10kΩ bis 1TΩ Logarithmische Anzeige Messspannungen: 100V, 250V, 500V, 1000V, 1500V, 2000V, 2500V, 5000V Messungen bis 2000V nach DIN VDE 0413 Messbereich 100kΩ bis 100MΩ (1000V) Spannungsmessung bis 2000V DC/ AC Guardanschluss zum eliminieren von Oberflächenströmen Optional mit Kurbelinduktor Stromversorgung: 6 x 1,5V Monozellen, IEC R20. Optionales Zubehör. Generator 5000A: Kurbelinduktor für Metriso 5000A (Best.-Nr.: ; 327-4636 327-4636 ) F2000: Bereitschaftstasche für Messgerät und Zubehör (Best.-Nr.: ; 375-4069 375-4069 ) KY 5000A: Krokodilclips 5kV-Ausführung (Best.-Nr.: ; 327-4642 327-4642 ) Guard 5000A: Guardleitung und 1 Krokodilclip (Best.-Nr.: ; 327-4658 327-4658 )
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Kabel
Geeignet für den Einsatz mit:
METRISO 5000 A
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, 3274658, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester Zubehör, Gossen Metrawatt, Z580C, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Tester Accessories
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,04*
€ 155,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 159,45*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 135,51*
€ 164,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 134,52*
€ 165,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,05*
€ 168,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550T
ab € 1.274,12*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z580D
ab € 184,45*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M5000-V001
ab € 2.458,66*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551T
ab € 1.513,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.