| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-327822 Herst.-Nr.: 454479/2/MK EAN/GTIN: 5059045698074 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 32mm Schaltstufenanzahl = 12 Nennspannung = 300V ac/dc Kontaktzahl = 1 Kontaktanordnung = SP12T Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac Kontaktmaterial = Versilbertes Messing Kontakttyp = Mit Kurzschluss Montageart = Tafelmontage Anschlussart = LötanschlussOperations
6-mm-Befestigungswelle siehe Bestell-Nr. ; 327-894 327-894. Standard-Aufbausystem und Schaltebene. Standard-Aufbausystem. Sperrmechanismus mit Doppelfeder in Standardausführung Lebensdauer >100.000 Schaltvorgänge 30 °-Anzeige und verstellbare Endanschläge Nimmt bis 10 Standard-Schaltebenen auf (verringertes Fassungsvermögen bei Verwendung von Distanzstücken und/oder Abschirmungen) Welle mit 6 mm und Montagebuchsen M10 x 0,75 Gesamtlänge: 190 mm, Frontachsenlänge: 40 mm Optionales Zubehör zur Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Schaltebene. • ; 327-765 327-765 BBM • ; 327-771 327-771 BBM • ; 327-787 327-787 BBM • ; 327-793 327-793 BBM • ; 327-916 327-916 BBM • ; 327-822 327-822 MBB • ; 327-838 327-838 MBB • ; 327-844 327-844 MBB. Glasfaserverstärkte Statoren aus Diallyl-Phthalat, Polycarbonatrotoren und versilberte Kontakte Wahlweise mit Kontaktunterbrechung (bbm) oder ohne Kontaktunterbrechung (mbb) erhältlich 40 mm Ø Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 32mm | Schaltstufenanzahl: | 12 | Nennspannung: | 300V ac/dc | Kontaktzahl: | 1 | Kontaktanordnung: | SP12T | Kontaktnennstrom: | 150 mA @ 250 V ac | Kontaktmaterial: | Versilbertes Messing | Kontakttyp: | Mit Kurzschluss | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | LötanschlussOperations |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerschalter, Stufenschalter, drehschalter 12 stufen, steuerschalter, 327822, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Drehschalter-Wafer, NSF, 4544792MK, Switches, Rotary Switches & Components, Rotary Switch Wafers |
| | |
| |