| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3286049 Herst.-Nr.: S473470 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Energiequelle = Netz Typ = Lötkolben Nennleistung = 18W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker Zur Verwendung mit = Lötkolben CS18, 230 V Serie = CS18 Lötspitzen Temperatur = 390°C
Eurostecker. 18 W Lötkolben der Serie Antex CS. 230-V-ac-Miniatur-Lötkolben, 18 W, mit thermisch ausgeglichener Spitze mit einer Spitzentemperatur von 370 °C. Leicht und einfach zu verwenden mit einem Gewicht von nur 21 g. ; 231-5326 231-5326 – 1,5 m Silikonkabel ; 231-5398 231-5398 – 1,5 m PVC-Kabel ; 328-6049 328-6049 – 1,5 m PVC-Kabel ; 328-6055 328-6055 – 1,5 m Silikonkabel Weitere Informationen: | | Energiequelle: | Netz | Typ: | Lötkolben | Nennleistung: | 18W | Eingangsspannung: | 230V | Steckertyp: | Typ F - Schutzkontakt-Stecker | Zur Verwendung mit: | Lötkolben CS18, 230 V | Serie: | CS18 | Lötspitzen Temperatur: | 390°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3286049, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Antex Electronics, S473470, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons |
| | |
| |