Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nito Schlauchanschluss 1/2Zoll 1/2Zoll-Gewinde Messing Stecknippel 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nito Schlauchanschluss 1/2Zoll 1/2Zoll-Gewinde Messing Stecknippel 25 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3300628
Hersteller:
     NITO
Herst.-Nr.:
     53506A3
EAN/GTIN:
     5702215350684
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Kupplungssatz KFZ
Schlauch Innendurchmesser = 1/2Zoll
Gewindegröße = 1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Kupplungssatz
Gehäusematerial = Messing
Fitting Typ = Stecknippel
Verbinder Richtung = Gerade
Thread-Standard = BSP
Maximaler Arbeitsdruck = 25 bar

Schnellverschluss-Wassersteckkupplungen. Nicht zum Austausch von Sicherheitskupplungen verwenden
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
1/2Zoll
Gewindegröße:
1/2Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Kupplungssatz
Gehäusematerial:
Messing
Fitting Typ:
Stecknippel
Verbinder Richtung:
Gerade
Thread-Standard:
BSP
Maximaler Arbeitsdruck:
25 bar
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchanschluss, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, schlauchkupplung 1/2 zoll, 3300628, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 53506A3, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NITO
53610A3
€ 6,87*
Zubehör
NITO
5350SA3
€ 14,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.