Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO 349 Druckschalter, 24V dc, 0.5bar → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – ASCO 349 Druckschalter, 24V dc, 0.5bar → 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3302551
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     34900030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter 10bar
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0.5bar
Geeignete Medien = Luft, Gas
Nennspannung = 24V dc
Serie = 349
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65
LED-Anzeige = Ja

Druckschalter für modulare Baugruppen. Einstellbarer Druckschalter für Montage auf den modularen Modellen 107und112. Auslösepunkt kann mit der Schraube und der Kontermutter eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0.5bar
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Nennspannung:
24V dc
Serie:
349
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65
LED-Anzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65, 3302551, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, EMERSON – ASCO, 34900030, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.