Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO 551 Pneumatik-Magnetventil 3/2, 5/2 NAMUR G1/4, Pneumatisch/Feder-betätigt 230V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – ASCO 551 Pneumatik-Magnetventil 3/2, 5/2 NAMUR G1/4, Pneumatisch/Feder-betätigt 230V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-3302999
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     SCG551A001MS 230V CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
Funktion = 3/2, 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Pneumatisch/Feder
Serie = 551
Montageart = NAMUR
Magnetspulen-Spannung = 230V ac
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 10l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme = 3.5 (Hold) VA, 6 (Inrush) VA
Betriebsdruck min. = 2bar
Betriebstemperatur min. = -25°C
Standardgewinde = G

Magnetventil 3/2 – 5/2 mit NAMUR-Befestigungen. 3/2 – 5/2 Magnetventile mit unterstützter Steuerung, Aluminiumgehäuse, mit Gewindeanschluss und Befestigungen gemäß NAMUR-Empfehlungen. Das gleiche Magnetventil wird für 3/2-Öffner-Funktion oder 5/2-Funktionen verwendet, um einfache oder doppeltwirkende Betätigungselemente zu steuern. Jeder Verteiler wird mit zwei Schnittstellenplatten für die Anpassung an die erforderliche Funktion geliefert. Diese Magnetventile sorgen für vollständige Isolierung interner Bauteilen gegenüber Flüssigkeiten, Staub und andere Einflüssen aus der Umgebung. Standard: manuelle Steuerung.
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2, 5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Pneumatisch/Feder
Serie:
551
Montageart:
NAMUR
Magnetspulen-Spannung:
230V ac
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
10l/min
Magnetspulen-Leistungsaufnahme:
3.5 (Hold) VA, 6 (Inrush) VA
Betriebsdruck min.:
2bar
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, 3302999, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, EMERSON – ASCO, SCG551A001MS230VCA, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,01*
€ 191,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,29*
€ 181,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkert
131274
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.