Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Gelb Ø 40mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Gelb Ø 40mm,
Schneider Electric Harmony XALK SMD Not-Aus-Schalter, 600 V ac, 600V dc, 2 Öffner, Polycarbonat, Pilzkopf, Gelb Ø 40mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-3308587
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALK178F
EAN/GTIN:
     3389110113648
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Montageart = SMD
Ausschnitt-Durchmesser = 40mm
Kontaktanordnung = 2 Öffner
Drucktasterbetätigung = Drehfreigabe
Beleuchtet = Nein
Serie = Harmony XALK
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe = Gelb
Drucktastenform = Pilzkopf
Nennspannung = 600 V ac, 600V dc
Versorgungsstrom = 3A
Tiefe = 53mm
Hilfsschalter = 2Öffner
Breite = 68mm
Schaltfolge = Langsam bremsenmm

Not-Aus-Druckschalter von Schneider Electric - Serie Harmony XALK. Die Harmony XALK-Serie von Not-Aus-Tastern von Schneider bietet einen leichteren, flexibleren Einbau. Starkes Polycarbonatmaterial bedeutet höhere Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Mit der hochwertigen Not-Aus-Funktion ermöglicht die Pilzkopf-Notfalltasten-Auslöseaktion eine sofortige Abschaltung, nachdem der Alarm ausgelöst wurde, um vollständige Sicherheit in Ihrem Arbeitsumfeld zu bieten. Die Serie Harmony XALK von Schneider ist konform mit EN/IEC 60204-1 und EN/ISO sowie Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Eigenschaften und Vorteile. Leuchtend gelber (RAL 7035) und hellgrauer (RAL 7035) Einbaurahmen für bessere Sichtbarkeit und Wahrnehmung in Ihrem Arbeitsumfeld. Pilzkopf-Drucktaste, rot, ohne Beschriftung für klare Sichtbarkeit. Einfach zurücksetzbar mit Drehentriegelung. IP65, IP69K, IP67, IP66, NEMA 4 standardmäßig staub- und feuchtigkeitsdicht – für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Höhere Beständigkeit gegenüber Chemikalien und/oder doppelte elektrische Isolierung. Elektrische Niedriglast-Kontakte (1 Schließer- und 1 Öffnerkontakt) ohne Beschriftung für sofortige Abschaltung bei Bedarf. Plug-and-Play-SMD-Montage. Einfach zurücksetzbare Drehentriegelung, wenn die Einheit alarmiert und aktiviert wurde – für einfacheren Start-Stopp-Betrieb. Schraubklemmenanschluss, mit Stiften für gedruckte Schaltungen Zuverlässiger Kurzschlussschutz, mit einer 10-A-Sicherungspatrone im Not-Aus-Taster. Schneider Green Premium-Produkt als Standard bei der gesamten XALK Not-Aus-Tastenserie. 18 Monate Herstellergarantie bei Schneider Kompakte Ausführung, perfekt für den Einsatz unter beengten Platzbedingungen, in denen Not-Aus-Taster kritische Faktoren für gefährliche Maschinen sind. Anwendungen. Energieversorgungseinrichtungen Lebensmittel- und Getränkeindustrie Wasser- und Abwasserwirtschaft Metallverarbeitung, Bergbau und Mineralstoffe Öl- und Gasindustrie Schifffahrt und Ölförderung Autowaschanlagen
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Ausschnitt-Durchmesser:
40mm
Kontaktanordnung:
2 Öffner
Drucktasterbetätigung:
Drehfreigabe
Beleuchtet:
Nein
Serie:
Harmony XALK
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69(IP69K)
Farbe:
Gelb
Drucktastenform:
Pilzkopf
Nennspannung:
600 V ac, 600V dc
Versorgungsstrom:
3A
Tiefe:
53mm
Hilfsschalter:
2Öffner
Breite:
68mm
Schaltfolge:
Langsam bremsenmm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,92*
€ 27,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,48*
€ 27,50*
5 Tage
19
€ 6,95*
ab € 20,69*
€ 27,51*
3 Tage
34
€ 6,40*
ab € 21,03*
€ 27,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,39*
€ 37,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.