Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
Firewire-Kabel
>
Artikel
RS PRO Firewire-Kabel Firewire / Buchse, Firewire / Buchse, 2m, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3319329
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3319329
EAN/GTIN:
5056111986592
Suchbegriffe:
3319329
Kabel und Drähte
Computerkabel
Firewire-Kabel
Steckverbinder 1 = Firewire
Steckverbinder 2 = Firewire
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Länge = 2m
Mantelfarbe = Grau
Schirmung = Geschirmt
2 m 6-poliger FireWire-Stecker von RS Pro auf 6 Stift Firewire-Stecker, graue Firewire-KabelbaugruppeDiese FireWire-Kabelbaugruppe aus der bewährten RS Pro Serie kann verwendet werden, um sowohl Strom als auch Daten über nur ein einziges Kabel auf Ihr Gerät zu übertragen. Das zwei Meter lange Kabel ist vollständig abgeschirmt, um das Signal vor Übersprechen und elektromagnetischen Störungen zu schützen. An beiden Enden mit einem 6-poligen FireWire-Stecker abgeschlossen, bietet diese Baugruppe hohe Übertragungsraten ohne Host-Controller. Kabel können für längere Strecken miteinander verkettet werden. Die Baugruppe erfüllt den IEEE 1394-Schnittstellenstandard für den gemeinsamen Einsatz in Computer- und AV-Geräten. Es entspricht außerdem den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Kontrolle und ist RoHS-konform für gefährliche Substanzen. Diese Art von Kabelbaugruppe kann zum Einrichten von Ad-hoc-Netzwerken sowie zum Anschließen von Digitalkameras, Festplatten und Scannern an Macs und PCs verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• FireWire-Kabelbaugruppe • Länge: 2 m • geschirmtes Kabel schützt das Signal vor elektromagnetischen Störungen • Beide Enden sind mit einem 6-poligen FireWire-Buchsenstecker abgeschlossen • konform mit dem IEEE 1394-Schnittstellenstandard • Grau • Entformt die elektrostatischen Steuerstandards ANSI/ESD S20.20:2014 und BS En 61340-5-1:2007 • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Firewire
Steckverbinder 2:
Firewire
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Länge:
2m
Mantelfarbe:
Grau
Schirmung:
Geschirmt
... >
Kabel und Drähte
>
Computerkabel
>
Firewire-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
MFW55AN2M
,
Cables & Wires
,
Computer Cables
,
Firewire Cables
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hellermann Tyton WIC2-PA66-Special Gelb Polyamid 6.6 (PA66)
HellermannTyton
561-05030
ab € 8,54*
Zubehör
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 2m Halogenfrei
HellermannTyton
161-64404 HWPP25L2-PP-BK
ab € 15,61*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder 2,5 mm x 100mm, 100 Stück
RS Pro
178462
ab € 2,02*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen