| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3319379 Herst.-Nr.: 9845 EAN/GTIN: 7314150107476 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Elektriker Satz Inhalt = Schneider, Schraubendreher, Schraubenschlüssel Stückzahl = 9 Lagertyp = Mappe
Bahco Mehrzweck-WerkzeugsatzDer 9-teilige Standard-Werkzeugsatz Bahco ergo wird mit einer robusten Kunststofftasche mit Standardschneidern, Zangen, Schraubendrehern und einem verstellbaren Schraubenschlüssel geliefert. Mit Werkzeugen aus der ergo-Serie, die wissenschaftlich entwickelt wurden, um muskuloskeletale Probleme zu vermeiden. Alle Werkzeuge haben einen ergonomischen, rutschfesten Griff. Es ist sehr anwendbar für Elektriker. Inhalt des Sets: Schraubendreher Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8020) 0,5 x 3 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8040) 0,8 x 4 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8150) 1,0 x 5,5 mm Philips-Ergo-Schraubendreher (BE-8610) PH1 x 75 Philips-Ergo-Schraubendreher (BE-8620) PH2 x 100 Zangen, Schneider und einstellbarer Schlüssel Ergo-Kombi-Flachrundzange 160 mm (2430G-160) Ergo-Seitenschneider 160 mm (2101G-160) Ergo-Kombizange 160 mm (2628G-160) Ergo-Rollgabelschlüssel 155 mm (9070 P)Eigenschaften und VorteileHochwertiges Servicekit Schneider und Zangen verfügen über eine einzigartige Rückstellfeder Lieferung in Tasche mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | Set Typ: | Elektriker | Satz Inhalt: | Schneider, Schraubendreher, Schraubenschlüssel | Stückzahl: | 9 | Lagertyp: | Mappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, bahco werkzeugtasche, modul werkzeuge, 3319379, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, Bahco, 9845, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 138,21* | € 168,17* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,92* | € 168,28* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 139,07* | € 169,97* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,92* | € 227,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|