Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Sammelschiene 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact Sammelschiene 32A
Artikel-Nr.:
     108EL-3325829
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966692
EAN/GTIN:
     4017918130534
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
klemmen querverbinder
Strom = 32A
Farbe = blau

2966692Die FBST 500-PLC-BU (2966692) ist ein blaues Universal-Relaiszubehör mit einem Rastermaß von 500 mm. Die Endlosbrücke kann auf die gewünschte Größe zugeschnitten werden.Eigenschaften und Vorteile• Zeitersparnis bei der EC-E-Verkabelung • Bis zu 70 % schneller für die SPS-Schnittstelle • Kann einfach auf die passende Größe zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Strom:
32A
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: 3325829, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Sammelschienen, Phoenix Contact, 2966692, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Busbars
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,44*
€ 9,80*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,03*
€ 10,80*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 10,91*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,11*
€ 10,91*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,67*
€ 22,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,08*
Ähnlich
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.