Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Hydraulik-Einfüllstutzen mit Entlüftung Orange, G1/4 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker Hydraulik-Einfüllstutzen mit Entlüftung Orange, G1/4 Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-3331111
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     SAB.1563.40
EAN/GTIN:
     5059041402774
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Anschluss - Gewinde = G1/4
Gewindegröße = 1/4
Filtergröße = 40µm
Farbe = Orange

Verzinkter Stahl. Diese aufschraubbaren Entlüftungen von Parker kombinieren Festigkeit in einer Leichtbauweise. Luft kann über die Entlüfterkappen frei zirkulieren, wodurch Staub vom Filter ferngehalten wird. Eigenschaften und Vorteile. Gefertigt aus Stahl mit vernickelter und verchromter Oberfläche Geeignet für den Einsatz mit Mineralöl Verdrängung 270 l/min 40-Mikrometer-Filter Schraubengewindegröße: BSP
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
G1/4
Gewindegröße:
1/4
Filtergröße:
40µm
Farbe:
Orange
Weitere Suchbegriffe: Entlüftungsfilter, Hydraulik-Belüftungskappe, Hydraulik-Filter Industrie, Hydraulikfilter, druckluftfilter 40my g 1/4, entlüftungsfilter, parker entlüftungsfilter, 3331111, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Belüftungskappen, Parker, SAB156340, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Breather Caps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,07*
€ 20,46*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 16,08*
€ 21,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.