Filter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 50 °C, manuelles AblassventilZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.Die Filtration erfolgt...
Filter »variobloc« mit Metallbehälter inkl. Sichtrohr, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, manuelles AblassventilZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.Die Filtration erfolgt in einem 2-stufigen P...
Filter »variobloc« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, manuelles AblassventilZentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.Die Filtration erfolgt in einem 2-stufi...
Inline-Filter »filter plug«, R 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 90 °C, Stahl vernickelt Filter Sinterbronce 40 µmZum Anbau von Druckluftwerkzeugen und zu deren Schutz vor Verunreinigun...