Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 201 Geräteschutzschalter, 1-polig, 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-333237
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201-1A
EAN/GTIN:
     5059045760665
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Strom = 1A
Polzahl = 1
Breite = 80mm
Serie = 201
Reset-Betätigungselement Typ = Taste

UL, CSA, VDE, Demko, ABS, BV, LRoS. DIN-Schienenmontage, Serie 201. Einpolige thermische/magnetische Geräteschutzschalter, die in beliebigen modularen Gehäusen gemäß DIN 43 880 (siehe Kapitel "Gehäuse") untergebracht werden können. Die Betätigungsgeschwindigkeit und die Verfügbarkeit von niedrigen Belastbarkeitswerten ermöglichen eine feine Abstimmung des Betriebs, die mit anderen Schutzverfahren nicht möglich ist. Eng tolerierte Überlasteigenschaften für den Schutz professioneller Geräte/Systeme Zwei-Knopf-Betätigung (schwarz Rückstellung / rot Abschaltung) Eingriff-/fehlerfreier Betrieb Nur 12,5 mm breit (im Vergleich zu üblichen Leistungsschaltern mit 17,5 mm) Zugelassen für Betrieb bei 250 Vac/65 Vdc IEC-Klassifizierung M/TM Ausschaltvermögen: 200 A (bis 2 A), 400 A (3 A und mehr)
Weitere Informationen:
Strom:
1A
Polzahl:
1
Breite:
80mm
Serie:
201
Reset-Betätigungselement Typ:
Taste
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, eta schutzschalter 1a, schutzschalter eta, schutzschalter, 333237, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, ETA, 2011A, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,36*
€ 38,43*
1
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 38,56*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 42,23*
€ 50,21*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 49,98*
€ 82,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
ETA
201-2A
ab € 29,19*
Zubehör
ETA
201-5A
ab € 34,78*
Zubehör
Weidmüller
514570000 (PACK OF 5)
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.