Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Hilfskontakte für Lasttrennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-333530
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     064805 N-P3Z
EAN/GTIN:
     5059039098040
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Zubehörtyp = Geschaltet, neutral

Schaltleistung bezieht sich auf AC23A bei 380-440 V. Gekapselter Isolatorschalter von Eaton. Der Isolatorschalter von Eaton kann manchmal auch als Trennschalter bezeichnet werden, da er entwickelt und entwickelt wurde, um einen Stromkreis während seiner Verwendung oder Wartung sicher zu isolieren. Dieser Trennschalter unterbricht oder isoliert einen Stromkreis durch die Drehung des Drehgriffs und des Verriegelungsrings. Diese Art von nicht abgesichertem Trennschalter findet sich als Trennschalter, Übertragungsleitungen, Transformatoren und eine Vielzahl anderer Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile:. Die perfekte Lösung für die Installation als Sicherheitsmaßnahme Verwendet als Not-Aus-Einheit Die Grundfunktionen: Als Hauptschalter, Wartungsschalter oder manueller Übersteuerungsschalter Thermoplastisches, stoßfestes SMD-Gehäuse mit Schutzart IP65 - das bedeutet, dass der Gehäuseteil des Isolators Schutz vor eindringenden Medien gegen Staub bietet und auch gegen Niederdruckwasser aus allen Richtungen geschützt ist Integrierter Erdungs-Sammelblock abschließbar in der 0/AUS-Stellung, mit bis zu drei Vorhängeschlössern Vollständig isoliert Roter Drehgriff und gelber Verriegelungsring für eine ästhetisch ansprechende Oberfläche. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung zum Trennen oder Isolieren eines Stromkreises, sondern verwendet einen Drehschalter zum Trennen oder Isolieren eines Stromkreises.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Geschaltet, neutral
Weitere Suchbegriffe: Neutralleiterklemme, Nullklemme, eaton hilfskontakt, hilfskontakt, 333530, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Hilfskontakte für Lasttrennschalter, Eaton, 064805NP3Z, Switches, Switch Disconnectors & Components, Switch Disconnector Auxiliary Contacts, 78819021NP3Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
78815221 ZVV-P3+ZAV-P3
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.