Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc XK Halbleiter-Interfacerelais, 3 A max., DIN-Schienen 10 V ac/dc min. 60 V max. / 30 V ac/dc max. DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3340301
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD70306
EAN/GTIN:
     5059040018488
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Steuerspannung max. = 30 V ac/dc
Laststrom max. = 3 A
Montage Typ = DIN-Schienen
Lastspannung max. = 60 V
Steuerspannung min. = 10 V ac/dc
Steuerspannungsbereich = 10 → 30 V
Schalttyp = DC
Lastspannungsbereich = 2 → 60V
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Anzahl der Pole = 1
Serie = XK
Betriebstemperatur min. = -40°C

Halbleiterrelais Serie XK, nicht abziehbar für AC oder DC-Lasten. Zur Steuerung aller Arten von Strombelastungen und Drehstrommotoren Hohe Störsicherheit gegenüber externen Störungen Sehr niedriger Leckstrom im Sperrzustand Mit Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Steuerspannung max.:
30 V ac/dc
Laststrom max.:
3 A
Montage Typ:
DIN-Schienen
Lastspannung max.:
60 V
Steuerspannung min.:
10 V ac/dc
Steuerspannungsbereich:
10 → 30 V
Schalttyp:
DC
Lastspannungsbereich:
2 → 60V
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Anzahl der Pole:
1
Serie:
XK
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, celduc halbleiterrelais, interface relais, 3340301, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Halbleiter-Interfacerelais, Celduc, XKD70306, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 49,37*
€ 56,29*
1
€ 4,00*
ab € 48,03*
€ 64,37*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 58,81*
€ 68,61*
2 Tage
8
1
Frei Haus
ab € 55,00*
€ 71,99*
1
€ 6,90*
ab € 39,51*
€ 72,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.