Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, DC ein/aus, 2-60 VDC, 3 A, DIN-Schiene, XKD70306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, DC ein/aus, 2-60 VDC, 3 A, DIN-Schiene, XKD70306
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, DC ein/aus, 2-60 VDC, 3 A, DIN-Schiene, XKD70306
Artikel-Nr.:
     4502-45P5057
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     XKD70306
EAN/GTIN:
     3760283307896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Halbleiterrelais, XKD70306, Celduc Relais Halbleiterrelais für DIN-Schienenbefestigung. Features * Steuerungsvisualisierung durch LED * DC-Ausgang * Hohe Immunität
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
3 A
Schaltart:
DC ein/aus
Spannung:
2-60 VDC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 35,77*
€ 40,84*
1
€ 4,00*
ab € 35,03*
€ 47,31*
1
€ 8,95*
ab € 52,94*
€ 63,11*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 51,44*
€ 67,81*
1
€ 6,90*
ab € 39,57*
€ 68,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 408,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.