Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
>
Artikel
SES Sterling PLIOSNAP+ Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: -, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T, Weiß, Ø 1.9mm
Menge:
Kit
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-3341607
Hersteller:
SES-Sterling
Herst.-Nr.:
03740830001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
3341607
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufsteckend
Beschriftung = -, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min. = 1.9mm
Kabeldurchmesser max. = 2.6mm
Farbe = Weiß
Anzahl = 540
Bedruckbar = Nein
Material = Polyoxymethylene
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Kabeldurchmesserbereich = 1.9 → 2.6mm
Set beinhaltet = Kabelmarkierungen auf Stäben
PLIOSNAP+ ® -System-Clip-Kabelmarkierungen. Steckbrückenmarkierungen, die in Abständen auf eine Stange gesetzt werden, damit sie mit einem Fingerdruck einzeln entlang des Kabels gleiten können. PLIONAP+ ® -Markierungen passen perfekt und sicher zum Kabel, ohne die Isolierung zu beschädigen. Kann dank ihrer Montage in die Kabelachse leicht entlang eng aneinander liegender Kabel geschoben werden. Erhältlich in Form von 3 Kits mit Kabeldurchmessern von 1,9 mm → 4,5 mm. Jedes Kit enthält 18 Stäbe mit verschiedenen Symbolen: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; +; -; E; R; S; T; L und N (schwarz auf weißem Hintergrund).
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufsteckend
Beschriftung:
-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min.:
1.9mm
Kabeldurchmesser max.:
2.6mm
Farbe:
Weiß
Anzahl:
540
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyoxymethylene
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Kabeldurchmesserbereich:
1.9 → 2.6mm
Set beinhaltet:
Kabelmarkierungen auf Stäben
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
SES Sterling
,
03740830001
,
Cables & Wires
,
Cable Management
,
Cable Markers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 39,87*
€ 47,45
pro Kit
ab 2 Kits
€ 39,29*
€ 46,76
pro Kit
ab 5 Kits
€ 36,48*
€ 43,41
pro Kit
ab 10 Kits
€ 35,21*
€ 41,90
pro Kit
ab 15 Kits
€ 33,45*
€ 39,81
pro Kit
ab 20 Kits
€ 31,84*
€ 37,89
pro Kit
ab 50 Kits
€ 30,84*
€ 36,70
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 26,15*
€ 31,12
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen