Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling PLIOSNAP+ Kabel-Markierer, aufsteckbar, Weiß, Ø 2.6mm - 3.5mm, 540 Stück


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3341613
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     03740840001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3341613
Kabel und Drähte
Kabelmanagement
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Aufschiebend
Beschriftung = -, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min. = 2.6mm
Kabeldurchmesser max. = 3.5mm
Farbe = Weiß
Anzahl = 540
Bedruckbar = Nein
Material = Polyoxymethylene
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = PLIOSNAP+
Set beinhaltet = Kabelmarkierungen auf Stäben

PLIOSNAP+ ® -System-Clip-Kabelmarkierungen. Steckbrückenmarkierungen, die in Abständen auf eine Stange gesetzt werden, damit sie mit einem Fingerdruck einzeln entlang des Kabels gleiten können. PLIONAP+ ® -Markierungen passen perfekt und sicher zum Kabel, ohne die Isolierung zu beschädigen. Kann dank ihrer Montage in die Kabelachse leicht entlang eng aneinander liegender Kabel geschoben werden. Erhältlich in Form von 3 Kits mit Kabeldurchmessern von 1,9 mm → 4,5 mm. Jedes Kit enthält 18 Stäbe mit verschiedenen Symbolen: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; +; -; E; R; S; T; L und N (schwarz auf weißem Hintergrund).
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Aufschiebend
Beschriftung:
-, +, 0 → 9, E, L, N, R, S, T
Kabeldurchmesser min.:
2.6mm
Kabeldurchmesser max.:
3.5mm
Farbe:
Weiß
Anzahl:
540
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polyoxymethylene
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
PLIOSNAP+
Set beinhaltet:
Kabelmarkierungen auf Stäben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 39,80*
€ 47,36
pro Kit
ab 2 Kits
€ 38,87*
€ 46,26
pro Kit
ab 5 Kits
€ 36,38*
€ 43,29
pro Kit
ab 10 Kits
€ 34,29*
€ 40,81
pro Kit
ab 15 Kits
€ 32,57*
€ 38,76
pro Kit
ab 20 Kits
€ 31,84*
€ 37,89
pro Kit
ab 50 Kits
€ 30,84*
€ 36,70
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 26,20*
€ 31,18
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.