Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Ersatz-Heißdraht


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3341641
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     3341641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3341641
Handwerkzeuge
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Cr...
Kabelhülsen-Werkzeuge
Werkzeugtyp = Ersatz-Heißdraht

SES Sterling SchneiddrahtDer SES Sterling 100 mm-Schneiddraht ist für den Einsatz mit Pliocut A-Heißdrahtschneidgeräten vorgesehen. Warnung: Der Schneidedraht kann Temperaturen von 400 °C erreichenEigenschaften und VorteileLieferung in einer Packung mit 10 ErsatzdrähtenZertifizierungenIEC-EN 61558-2-6
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Ersatz-Heißdraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 73,39*
€ 87,3341
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 68,65*
€ 81,6935
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 67,59*
€ 80,4321
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 64,22*
€ 76,4218
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 62,17*
€ 73,9823
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 52,80*
€ 62,832
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.