Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-3342672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3342672
EAN/GTIN:
     5056111987148
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Thermoelement Steckverbinder
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Stecker
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur max. = +200°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Standard-Steckverbinder für Thermoelemente vom Typ J und K. Standard-Steckverbinder mit JAB IN-kompensierten Stiften. Für Thermoelemente Typen J und K
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Stecker
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur max.:
+200°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, thermoelement k, rundsteckverbinder sonstige, 3342672, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 1064K, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3346393
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.