Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ J
Artikel-Nr.:
     108EL-3342717
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3342717
EAN/GTIN:
     5056111987179
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelemente typ j
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ J
Anwendung = Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp = Inline
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = J
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur max. = +200°C
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Standard-Steckverbinder für Thermoelemente vom Typ J und K. Standard-Steckverbinder mit JAB IN-kompensierten Stiften. Für Thermoelemente Typen J und K
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ J
Anwendung:
Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp:
Inline
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
J
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur max.:
+200°C
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, 3342717, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 1014J, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3346393
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.