| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-335139 Herst.-Nr.: B32521C3104J000 EAN/GTIN: 5059043871950 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 100nF Spannung = 160 V ac, 250 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Serie = B32521 Anschlussraster = 10mm Länge = 13mm Tiefe = 4mm Höhe = 7mm Abmessungen = 4 x 7 x 13mm Dielektrikum = Polyester Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage Betriebstemperatur min. = -55°C
Serie B32521..B32524. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilm- und Wickeltechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0) Weitere Informationen: | | Kapazität: | 100nF | Spannung: | 160 V ac, 250 V dc | Montageart: | Durchsteckmontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | B32521 | Anschlussraster: | 10mm | Länge: | 13mm | Tiefe: | 4mm | Höhe: | 7mm | Abmessungen: | 4 x 7 x 13mm | Dielektrikum: | Polyester | Anschlussklemmentyp: | Durchsteckmontage | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, polyester-kondensator epcos, 335139, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32521C3104J000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |