| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-336696 Herst.-Nr.: ED57654 EAN/GTIN: 5059045999119 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Positionenanzahl = 2 Montageart = THT Kontaktanordnung = 1-poliger Ein-/Ausschalter Gehäuseform = DIP Betätigertyp = Gleiter Kontaktnennstrom = 1 A @ 100 V
Sofern nicht anders angegeben, eignen sich diese Schalter nicht zur Tauchreinigung. Seitliche Betätigungsschalter. In einer Reihe von Konfigurationen erhältlich Umschalter (SPDT) haben Schaltgliedkontakte (Stiftpaare entlang einer Seite des Schalters müssen verbinden sein, um eine Umschaltwirkung zu erreichen) Geeignet für potenzialfreie Stromkreisschaltungen Nennwert nicht schaltend: 5 A bei 100 V AC Kontaktwiderstand: 10 mΩ Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Positionenanzahl: | 2 | Montageart: | THT | Kontaktanordnung: | 1-poliger Ein-/Ausschalter | Gehäuseform: | DIP | Betätigertyp: | Gleiter | Kontaktnennstrom: | 1 A @ 100 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter, 336696, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, ERG, ED57654, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |