Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block CUL100 Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 0.1mm / 0,007 mm2 38 AWG, Spule 1144m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block CUL100 Kupferdraht PUR Lackdraht Ø 0.1mm / 0,007 mm2 38 AWG, Spule 1144m
Artikel-Nr.:
     108EL-3377088
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL100/0.10
EAN/GTIN:
     4016138670394
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Leiterquerschnitt = 0,007 mm2
AWG = 38 AWG
Aderlitzen = 1/0,1 mm
Isoliermaterial = PUR
Außendurchmesser = 0.1mm
Länge = 1144m
Finish = Emailliert
Betriebstemperatur max. = +155°C
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Serie = CUL100
Kabeltyp = Einadrig

Kupferlackdraht von Block. Eine Serie mit Kupferlackdraht von Block, geliefert auf Kunststoffspulen. Der einadrige Kupferdraht besitzt eine dünne Lackschicht, die als hervorragende Isolierung wirkt und eine gute Chemikalienbeständigkeit sowie guten Wärmewiderstand gewährleistet. Die Lackbeschichtung verhindert ebenfalls Kurzschlüsse. Kupferlackdraht oder Kupfermagnetdraht ist besonders nützlich für die Herstellung von straffen Spulen. Isolierte Kupferleitung von Block ist in verschiedenen Durchmessern, AWG-Größen (amerikanische Leitergröße) und Nennströmen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. • Ausgezeichnete Isoliereigenschaften • Kupfer weist guten Chemikalien- und Korrosionsschutz auf • Langzeit-Wärmewiderstand • Lötbar. Anwendungen. Lackierte einzelne Kupferlitzen kommen in einer Vielzahl von Anwendungen in der Elektronikfertigung zum Einsatz. Die üblichsten sind. • Fertigung von Motorwicklungen • Transformatorwicklungen • Induktivitäten für Elektronik • Relaisspulen • Lautsprecherspulen • Potenziometer
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,007 mm2
AWG:
38 AWG
Aderlitzen:
1/0,1 mm
Isoliermaterial:
PUR
Außendurchmesser:
0.1mm
Länge:
1144m
Finish:
Emailliert
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Serie:
CUL100
Kabeltyp:
Einadrig
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,1 mm, 3377088, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Kupferdrähte, Block, CUL100010, Cables & Wires, Single Core Cable, Copper Wire
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 17,19*
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 20,40*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,02*
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 21,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
1 Stück enthält 1.351 Meter (ab € 0,01084* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.