Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.10mm 1351m 0.10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X73721
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 100/0,10
EAN/GTIN:
     4016138670394
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 1144 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.10 kg
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
CUL 100/0,10
Typ:
CUL 100/0,10
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Strom-Belastbarkeit:
0.03 A
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.10 mm
Oberfläche:
Blank
Besonderheiten:
Lackisoliert
Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Kabeltyp:
CUL 100
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,1 mm, Block, CUL 100/0, 10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,64*
€ 17,19*
€ 6,90*
ab € 10,92*
€ 20,40*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 14,45*
€ 21,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,71*
€ 21,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
1 Stück enthält 1.351 Meter (ab € 0,00867* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.