| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-337829 Herst.-Nr.: 11SM3-T2 EAN/GTIN: 5059039203802 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Stößel Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = SPDT Schalt-Betätigungskraft = 1,39 N Betriebstemperatur min. = -54°C Betriebstemperatur max. = +121°C Schalt-Lösekraft = 0.28N Betriebstemperaturbereich = -54 → +121°C
Honeywell Micro Switch™ – Subminiatur-Schalter Serie SM. Der Honeywell Serie von Sub Miniatur Die Schalter wurden für die einfache und präzise Ein/ Aus-Schaltung bei. Die Micro Switch vereint geringe Größe und geringes Gewicht und mit präzise Betätigung, reichlich elektrische Leistung und lange Lebensdauer. In Basisausführung oder mit Betätigungselement aus rostfreiem Stahl erhältlich Betätigungselement unmontiert mit Befestigungselementen ausgeliefert Das Rollenbetätigungselement verfügt über einen ölimprägnierten Phosphorbronze-Roller 1-poliger Umschalter mit versilberten Schleifkontakten in einem Phenolgehäuse Kontaktbelastbarkeit: 5 A (Ohmsch); 3 A (Induktiv), 250 V AC Betriebstemperaturbereich: -55 → +120 °C Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Stößel | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 5 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | SPDT | Schalt-Betätigungskraft: | 1,39 N | Betriebstemperatur min.: | -54°C | Betriebstemperatur max.: | +121°C | Schalt-Lösekraft: | 0.28N | Betriebstemperaturbereich: | -54 → +121°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 5a, ausschalter, ausschalter 1polig, 337829, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, 11SM3T2, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,82* | € 15,81* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,24* | € 16,30* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,40* | € 17,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|