Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2-Loch Lagereinheit aus Stahlblech, Innen-Ø 20mm, 67mm x 91mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3398798
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PFT 20 TF
EAN/GTIN:
     5059041916929
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 20mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Stahlblech
Länge = 91mm
Breite = 67mm
Tiefe = 31mm
Größe Montagebohrung = 8,7mm
Montagebohrung Mittenabstand = 71.5mm

Vollständige Installationsanweisungen. Selbstschmierende SFK-Lagerflanscheinheiten. Selbstschmierende Lagereinheiten mit zweiteiligen verzinkten Pressstahlgehäusen, die mit Lagereinsätzen versehen sind Größen 12–25 mm und 5/8–1 Zoll ID Schnelle Montage/Demontage 2-Bolzen- und 3-Bolzen-Versionen verfügbar, in metrischen oder Zollgrößen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Stahlblech
Länge:
91mm
Breite:
67mm
Tiefe:
31mm
Größe Montagebohrung:
8,7mm
Montagebohrung Mittenabstand:
71.5mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, 3398798, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, PFT20TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 36,07*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 26,72*
€ 36,24*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,91*
€ 37,95*
1
€ 4,95*
ab € 29,7686*
€ 39,4286*
30 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 43,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 204
ab € 1,55*
Zubehör
SKF
YAR 204-2F
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.