Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 2-Loch Lagereinheit aus Stahlblech, Innen-Ø 25mm, 71mm x 95mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF 2-Loch Lagereinheit aus Stahlblech, Innen-Ø 25mm, 71mm x 95mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3398805
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PFT 25 TF
EAN/GTIN:
     5059041883108
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 25mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Stahlblech
Länge = 95mm
Breite = 71mm
Tiefe = 34.1mm
Größe Montagebohrung = 8,7mm
Montagebohrung Mittenabstand = 76mm
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Stahlblech
Länge:
95mm
Breite:
71mm
Tiefe:
34.1mm
Größe Montagebohrung:
8,7mm
Montagebohrung Mittenabstand:
76mm
Weitere Suchbegriffe: Flanschlagergehäuse, Gehäuselager-Einsatz, Lagergehäuse-Einsatz, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, 3398805, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, SKF, PFT25TF, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 26,14*
€ 35,71*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 27,07*
€ 37,36*
1
€ 4,95*
ab € 29,0091*
€ 38,7891*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 44,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,52*
€ 60,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
ECY 205
ab € 1,75*
Zubehör
SKF
YAR 205-2F
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.