Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 7mm x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel, Bügel-Ø 7mm x 50mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3399432
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR0060HB55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 7mm
Bügellänge = 50mm
Gleichschließend = Nein
Wetterfest = Ja
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 50mm
Anzahl pro Packung = 1

Messing-Vorhängeschlösser Serie 60, selbstverriegelnd. Selbstverriegelnde Sicherheits-Vorhängeschlösser Schließgehäuse aus massivem Messing Zylinder mit nicht herausnehmbaren Pilzstiften Bügel aus gehärtetem Stahl Doppelverriegelung ab 30mm Gehäusebreite
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
7mm
Bügellänge:
50mm
Gleichschließend:
Nein
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
50mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3399432, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR0060HB55, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7816026
ab € 20,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.