Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 7mm x 57mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 7mm x 57mm
RS PRO Messing, Stahl Vorhängeschloss, Kombinationsschloss , Bügel-Ø 7mm x 57mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7816026
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7816026
EAN/GTIN:
     5056112147121
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser = 7mm
Bügellänge = 57mm
Wetterfest = Ja
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 53mm
Anzahl pro Packung = 1

RS Pro AllwetterMessing, Stahl-Vorhängeschloss 53 mmDiese Kombinationsschlösser unserer bewährten RS Pro Serie sind schwer zu reißen. Mit einem 4-stelligen Tastencode stehen 10.000 Kombinationsmöglichkeiten zur Auswahl.Sie haben einen Bügel aus gehärtetem Stahl für zusätzlichen Schutz vor Schneiden und Sägen. Mit einem Durchmesser von 7 mm können die Schäkel für die meisten Anwendungen eingesetzt werden. Darüber hinaus verfügen diese Kombinationsschlösser über ein 53 mm breites Gehäuse aus hochwertigem Messing, das eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit bietet. Dadurch sind sie sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz gut geeignet. All-in-All bieten diese Kombinationsschlösser ein Durable und langlebiges Design, mit dem Sie Eigentum in fast jeder Umgebung sichern können. Strenge Tests wurden durchgeführt, um ihre Zuverlässigkeit zu gewährleisten, und sie entsprechen den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerung. Kombinations-Vorhängeschlösser können überall dort eingesetzt werden, wo etwas sicher verstaut werden muss, von Fitness-Schließfächern und Fahrradketten bis hin zu robusten Boxen und Gepäck.Eigenschaften und Vorteile• Kombinations-Vorhängeschlösser aus Messing mit Stahlbügel • Ein Vorhängeschloss pro Pacakge • Wetterfest und kann daher sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden • Messing-farbig • Schäkeldurchmesser von 7 mm • Schäkellänge: 57 mm • Gehäusebreite: 53 mm • Conforms to the ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Kombinationsschloss
Bügeldurchmesser:
7mm
Bügellänge:
57mm
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
53mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, vorhangschloss bügelstärke 7 mm, 7816026, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K25002L, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
RKCTS
ab € 6,98*
Zubehör
Securikey
RBLBLOGOSKY
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.