Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 6mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABUS Messing, Stahl Vorhängeschloss mit Schlüssel gleichschließend, Bügel-Ø 6mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3399454
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     XR006040K1
EAN/GTIN:
     5060641266956
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 22mm
Gleichschließend = Ja
Wetterfest = Ja
Material = Messing, Stahl
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

ABUS-VorhängeschlöDas ABUS-Sicherheitsschloss aus Messing für alle Wetterbedingungen hat eine Gehäusebreite von 40 mm, eine Schäkellänge von 22 mm und einen Schäkeldurchmesser von 6 mm. Das Gehäuse besteht aus massivem Messing mit Bügel aus durchgehärteter Stahllegierung und rostfreien Innenkomponenten. Es handelt sich um ein Schloss mit gleichen Schlüsseln, bei dem der gleiche Schlüssel verwendet werden kann, um eine beliebige Anzahl von Schlössern aus der gleichen Suite und der gleichen Gehäusebreite zu öffnen. Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Diese doppelt verschraubte Verriegelung verfügt über einen Stift-Zuhaltungszylinder mit Anti-Pick-Pilzstiften und ist daher gegen das Aufnehmen beständig. Hinweis Schlüssel können zwischen gleichtastatigen Schäkeln aufgeteilt werden, bei denen die Schlüssel-Suite und die Gehäusebreite übereinstimmen.AnwendungenKetten Türen Tore Schränke Schließfächer Werkzeugkästen Keller-Fenster Schuppen Schalttafeln
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
22mm
Gleichschließend:
Ja
Wetterfest:
Ja
Material:
Messing, Stahl
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus messing bügelschloss, bügelschloss abus, messing bügelschloss, 3399454, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, ABUS, XR006040K1, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7815991
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.