Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 6mm x 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 6mm x 22mm
RS PRO Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 6mm x 22mm
RS PRO Messing Vorhängeschloss mit Schlüssel , Bügel-Ø 6mm x 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7815991
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7815991
EAN/GTIN:
     5056112147077
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Schlosstyp = Schlüssel
Bügeldurchmesser = 6mm
Bügellänge = 22mm
Bluetooth = Nein
Wetterfest = Nein
Material = Messing
Farbe = Messing
Gehäusebreite = 40mm
Anzahl pro Packung = 1

RS Pro Vorhängeschloss aus Messing für alle Wetterbedingungen. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochfesten Vorhängeschlössvorrichtungen für alle Wetterbedingungen. Dieses Vorhängeschloss aus hochwertigem Messing ist perfekt für alle Arten von Außen- und Wetterumgebungen konzipiert und eignet sich daher als fantastische Sicherheitslösung. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Robustes Messinggehäuse und Schlosszylinder mit großer Korrosionsbeständigkeit ;/li> ;li>Stift-Zuhalterstruktur für großartige Aufbruchsicherheit ;/li> ;li>Verschiedene Schlosskörpergrößen und Bügelhöhen zur freien Auswahl ;/li> ;li>Schlüssel mit hoher Präzision ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Vorhängeschlösser sind großartig für zusätzliche Sicherheit für Gegenstände wie: ;ul> ;li>Schließfächer ;/li> ;li>Gepäck ;/li> ;li>Schuppen ;/li> ;li>Werkzeugkästen ;/li> ;li>Tore ;/li> ;li>Aufbewahrungsbehälter ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Schlosstyp:
Schlüssel
Bügeldurchmesser:
6mm
Bügellänge:
22mm
Bluetooth:
Nein
Wetterfest:
Nein
Material:
Messing
Farbe:
Messing
Gehäusebreite:
40mm
Anzahl pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss bügelstärke 6mm, hangschloss, 7815991, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, Vorhängeschlösser, RS PRO, K210140, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Padlocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securikey
RKCTS
ab € 6,97*
Zubehör
Securikey
RBLBLOGOSKY
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.