Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Grün, Weiß Vorbedrucktes, selbstklebendes Etikett, 38mm x 38mm, 50 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3405486
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     Y166820
EAN/GTIN:
     5059039040087
Suchbegriffe:
3405486
Computertechnik und Peripheriegerät...
Etikettierungen
Vorbedruckte Etiketten
Befestigungstyp = Klebend
Textfarbe = Grün, Weiß
Verpackungsmenge = 50
Länge = 38mm
Breite = 38mm

Zweifarbiges Vinyltuch. Selbsthaftende Etiketten aus Vinyl Vorbeschriftet und mit Platz für eigenen Text Für eine Verwendung mit Kugelschreibern, Schreibmaschinen oder alkoholbasierten Tinten Lieferung auf Karten
Weitere Informationen:
Befestigungstyp:
Klebend
Textfarbe:
Grün, Weiß
Verpackungsmenge:
50
Länge:
38mm
Breite:
38mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,1932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,04*
€ 17,90
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,19*
€ 16,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,79*
€ 15,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,72*
€ 13,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,66*
€ 11,50
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-8404001
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.