Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.55mm, 316


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahlblech Perforiert, 500mm x 500mm x 0.55mm, 316
Artikel-Nr.:
     108EL-3406192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3406192
EAN/GTIN:
     5056111988510
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 0.55mm
Materialqualität = 316
Lochdurchmesser = 6mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 79%
Struktur-Nummer = 13

Perforiertes Stahlblech von RS Pro, 6 mm, 6 mm Sechskantbohrung, 500 mm x 500 mm x 0,55 mmDies ist ein sehr vielseitiges perforiertes Stahlblech aus unserer RS Pro Serie. Hergestellt aus Edelstahl 316, ist dies ein ausgezeichnetes Material für den langlebigen Einsatz unter rauen Bedingungen. Das Produkt bietet eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, insbesondere von Chloriden und Säuren. Daher können Sie dieses Material mit stärkeren Chemikalien für den Einsatz in Umgebungen reinigen, in denen Hygiene von entscheidender Bedeutung ist. Es hat auch die charakteristische Festigkeit und Haltbarkeit von Edelstahl, um seine Form zu erhalten und ein hohes Gewicht zu tragen. Mit einer Größe von 500 mm x 500 mm kann es in verschiedene Formen geschnitten werden, um die meisten Oberflächen abzudecken. Es gibt 6-mm-Sechskantperforationen für feine Filtration oder Belüftung. Als Teil unserer RS Pro Serie wurde dieses Blech strengen Tests unterzogen, um seine Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Er eignet sich gut zum Filtern von Flüssigkeiten und Lebensmitteln, zur Steuerung des Luftstroms und zum Erstellen von Schattierungstafeln, ohne das gesamte Licht vollständig zu blockieren.Eigenschaften und Vorteile• Perforiertes Metallblech für chemische, Lebensmittel-, Foto- und Schifffahrtsanwendungen • Gefertigt aus Edelstahl 316 • Sechskant Löcher mit einem Durchmesser von 6 mm • Selvrandet • Länge: 500 mm • Breite: 500 mm • Dicke von 0,55 mm • Musternummer 13 • 60° Lochanordnung • Offener Bereich macht 79 % der Oberfläche ausRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
0.55mm
Materialqualität:
316
Lochdurchmesser:
6mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
79%
Struktur-Nummer:
13
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, edelstahlblech perforiert, 3406192, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 34061920002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,42*
€ 173,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,75*
€ 169,87
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 132,75*
€ 157,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,06*
€ 155,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,33*
€ 146,76
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 112,11*
€ 133,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,16*
€ 110,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.