Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ionisator Werkzeug zum Ionisieren der Luft, 114mm x 165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ionisator Werkzeug zum Ionisieren der Luft, 114mm x 165mm
RS PRO Ionisator Werkzeug zum Ionisieren der Luft, 114mm x 165mm
RS PRO Ionisator Werkzeug zum Ionisieren der Luft, 114mm x 165mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3407511
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3407511
EAN/GTIN:
     5056111988589
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Typ = Werkzeug zum Ionisieren der Luft
Tiefe = 114mm
Breite = 165mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Aktivierungstyp = Handschalter

Antistatischer Gun Ionisator von RS ProDieser antistatische Gun Ionisator aus der RS Pro Serie kann zur Neutralisierung statischer Aufladungen auf Arbeitsstationen oder Komponenten verwendet werden, die nicht mit einem Erdungsband oder einer Erdungsmatte geerdet werden können. Dadurch wird das Risiko einer elektrostatischen Entladung beseitigt, die Geräte beschädigen könnte. Die ionisierte Druckluftpistole benötigt keine Batterien oder ein Netzteil. Drücken Sie einfach den Auslöser, um positive Ionen zu erzeugen, und lassen Sie ihn los, um negative Ionen zu erzeugen. Er hat eine voraussichtliche Lebensdauer von 50000 Schaltspielen und wird komplett mit einem Ionen-Detektor geliefert. Als Teil der RS Pro Serie wurde der Ionisator von Ingenieuren streng geprüft. Es erfüllt die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 zur elektrostatischen Kontrolle. Sie werden auf Isolatoren oder isolierten Leitern wie Produktgehäusen und Bildschirmen sowie als Vorsichtsmaßnahme bei der Montage oder Reparatur von Computerkomponenten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Ionisator-Druckluftpistole • Neutralisiert Objekte, die nicht geerdet werden können • Länge: 165 mm • Tiefe von 114 mm • Gewicht: 135 Gramm • erzeugt negative und positive Ionen, um positive und zu neutralisieren Negative statische Aufladungen auf der Oberfläche eines Objekts • verfügt über einen ″Zwei-Zyklus″-Triggervorgang. Drücken, um positive Ionen zu erzeugen und sich für negative Ionen zu entspannen • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeug zum Ionisieren der Luft
Tiefe:
114mm
Breite:
165mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Aktivierungstyp:
Handschalter
Weitere Suchbegriffe: 3407511, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, RS PRO, ZS01, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,01*
€ 251,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,48*
€ 204,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
IZS30-M2
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.