| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3421387 Herst.-Nr.: 92315-1010 EAN/GTIN: 5059039356201 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder 1 = Picoflex IDC Raster = 1.27mm Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Aderzahl = 10 Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt AWG = 28 AWG Serie = Picoflex Länge = 100mm Mantelfarbe = Grau Nennstrom = 1,2 A
Kabelkomponenten Picoflex PF-50, 1,27 mm Rastermaß, Serie 92315, Molex. Kabelkomponenten Picoflex PF-50 von Molex mit 1,27 mm Rastermaß, die Einsparungen bezüglich Zeit und Werkzeugkosten bieten. Jedes konfektionierte Kabel besteht aus zwei Picoflex IDT-Steckverbindern der Serie 90327, C-Ausführung unter UL 2651, Flachbandkabel in 28 AWG (7 Litzen). Diese 1,27-mm-PF-50-Kabelkomponenten sind erhältlich mit verschiedenen Kabellängen und Anzahlen von Schaltkreisen verfügbar und passen zu Picoflex PF-50-Stiftleisten der Serie 90325, 90800, 90779, 90715 und 90814. Kontaktwerkstoff: Phosphorbronzelegierung, verzinnt Kabelisolierung: graues PVC IDT-Gehäusematerial: Nylon 6/6, UL 94V-0 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1: | Picoflex IDC | Raster: | 1.27mm | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Aderzahl: | 10 | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | AWG: | 28 AWG | Serie: | Picoflex | Länge: | 100mm | Mantelfarbe: | Grau | Nennstrom: | 1,2 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachkabel, molex flachkabel, 3421387, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 923151010, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |