Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norton Aluminiumoxid Trennscheibe Ø 180mm / Stärke 3.2mm, Korngröße P24


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3421848
Hersteller:
     Norton
Herst.-Nr.:
     66252831525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Scheibentyp = Trennscheibemm
Stärke = 3.2mm
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Korngröße = P24
Packungsinhalt = 5
Drehzahl max. = 8600U/min
Serie = Cutting Disc
Modell = BDX

Daran denken, dass unsachgemäßer Einsatz von Schleifscheiben zu Schäden oder Verletzungen führen kann; bitte die mitgelieferten Sicherheitsanweisungen beachten. BDX Schneid- und Schleifscheiben für eisenhaltiges Metall. Verstärkte Scheiben für den Einsatz an tragbaren Winkelschleifern und einigen stationären Maschinen Geeignet fürSchneidanwendungen aus Aluminiumoxid für eisenhaltige Metalle
Weitere Informationen:
Scheibentyp:
Trennscheibemm
Stärke:
3.2mm
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Korngröße:
P24
Packungsinhalt:
5
Drehzahl max.:
8600U/min
Serie:
Cutting Disc
Modell:
BDX
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, 3421848, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifscheiben, Norton, 66252831525, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Discs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,138* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,36*
€ 33,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,64*
€ 30,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.