| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-3424566 Herst.-Nr.: CA-200415.R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbinder 1 = BSP1/2 Verbinder 2 = BSP1/2 Ventil Typ = Winkel Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar Verbindungsgröße 1 = 1/2Zoll Verbindungsgröße 2 = 1/2Zoll Solltemperatur max. = +28°C Solltemperatur min. = 0°C Gewinde Fitting Typ 1 = BSP Gewinde Fitting Typ 2 = BSP Temperatur-Einstellbereich = 0 → +28 °C
Thermostatische und Rücklaufverschraubungen von Ecocal. Völlig umkehrbar (max. Differenzdruck 0,3 bar) Gleitende Endestücke erleichtern das Nachrüsten Ein mit Flüssigkeit gefülltes Element sorgt für Genauigkeit im gesamten Betriebsbereich Durch die positive "Aus"-Stellung kann der Heizkörper entfernt werden, ohne dass vorher das System entleert werden muss Manipulationssichere Einstellung – Ventil kann auf eine vorgegebene Einstellung eingestellt werden und kann nicht angepasst werden Spar-Einstellung – das Ventil kann so eingestellt werden, dass es nur zwischen spezifischen Einstellungen angepasst werden kann Aus Messing mit verchromter Oberfläche Passende Rücklaufverschraubung ebenfalls erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verbinder 1: | BSP1/2 | Verbinder 2: | BSP1/2 | Ventil Typ: | Winkel | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar | Verbindungsgröße 1: | 1/2Zoll | Verbindungsgröße 2: | 1/2Zoll | Solltemperatur max.: | +28°C | Solltemperatur min.: | 0°C | Gewinde Fitting Typ 1: | BSP | Gewinde Fitting Typ 2: | BSP | Temperatur-Einstellbereich: | 0 → +28 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, Thermostatventil, heizkörperthermostat 1/2", heizkörperregler, 3424566, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Warmwasserbereitung und Pumpen, Heizungsventile und Heizkörperthermostate, Altecnic, CA200415R, Plumbing & Pipeline, Water Heating & Pumps, Radiator Valves |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |