Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Quickschellen
>
Artikel
RS PRO Temperatursensor, K, Rohrklemmen x 110mm Oberflächensonde, max.Temp +150 °C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-3429202
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
3429202
EAN/GTIN:
5056111989005
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Temperaturmessumformer
Sensortyp = K
Prüfspitzentyp = Rohrklemmen
Prüfsonden-Länge = 110mm
Prüfsonden-Durchmesser = 25mm
Temperaturmessung max. = +150 °C
Kabellänge = 2m
Genauigkeit max. = ±0,25 %
Steckertyp = Miniaturstecker
RS Pro Temperatursonde Typ K. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen Temperaturfühlern vom Typ K. Diese 2-Meter-Draht-Sonden vom Typ K sind in der Lage, Temperaturgenauigkeitswerte von ±0,25 % beizubehalten und bieten eine fantastische Lösung für die Temperaturmessung. Diese Sonde vom Typ K ist besonders für die Messung von Rohrtemperaturen geeignet. Diese Sonde vom Typ K klemmt einfach auf das Rohr, das einen Sensor hat, der so angeordnet ist, dass ein guter thermischer Kontakt mit dem Rohr gewährleistet ist. K-Typ-Sensoren, die typischerweise einen Temperaturbereich von -200 bis +1260 °C haben, sind bekannt für den Einsatz in einer Vielzahl von Branchen und Branchen. Typ-K-Sensoren sind in der Regel sehr genau und zuverlässig über große Betriebstemperaturbereiche hinweg. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Maximaltemperatur +150°C ;/li> ;li>Ministecker ;/li> ;li>Porendurchmesser von 25 mm, ;/li> ;li>110 mm langer Tastkopf. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Temperatursensoren verfügen über einen Sensor, der zur Messung der Temperatur einer Vielzahl von Anwendungen wie z. B. entwickelt wurde. ;ul> ;li>Computer ;/li> ;li>Haushaltsgeräte ;/li> ;li>Kalibrierung und Messtechnik ;/li> ;li>Industrielle Geräte ;/li> ;li>Patientenüberwachung ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Sensortyp:
K
Prüfspitzentyp:
Rohrklemmen
Prüfsonden-Länge:
110mm
Prüfsonden-Durchmesser:
25mm
Temperaturmessung max.:
+150 °C
Kabellänge:
2m
Genauigkeit max.:
±0,25 %
Steckertyp:
Miniaturstecker
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Temperaturmessgeräte
>
Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe:
Temperatursensor
,
rs pro temperatursensor
,
klemmschellen
,
3429202
,
Mess- und Prüftechnik
,
Temperaturmessgeräte
,
Temperaturfühler
,
RS PRO
,
KPS10
,
Test & Measurement
,
Temperature Test & Measurement
,
Temperature Probes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 0.5mm x 150mm → +750°C
RS Pro
4441275
ab € 52,27*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 150mm → +1100°C
RS Pro
3971488
ab € 24,33*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 3mm x 250mm → +1100°C
RS Pro
3971494
ab € 31,05*
Zubehör
RS PRO Magnetstreifen-Thermoelement Typ K, Ø 25 x 50mm x 2m → +100°C
RS Pro
2194545
ab € 29,03*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 1,86*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.475,03*
Zubehör
RS PRO Ungeschirmt 7/0,2mm PVC-isoliert Thermoelement-Verlängerungskabel für Thermoelement Typ K, L. 2m, max. +105°C
RS Pro
7686581
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen