Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Thermoelemente
>
Artikel
RS PRO Edelstahl Mineralisoliertes Thermoelement Typ K, Ø 0.5mm x 150mm → +750°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4441275
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
4441275
EAN/GTIN:
5056112005087
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 0.5mm
Fühlerlänge = 150mm
Fühlermaterial = Edelstahl
Anschlussart = Mini-Stecker
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
RS Pro-IEC-Thermoelementsonden mit Ministeckerabschluss, ungeerdet. Von RS Pro gibt es eine Reihe von Temperatursensoren mit Thermoelement Typ K, die den Normen IEC 584 entsprechen. Diese Thermoelementsonden Typ K haben eine robuste Bauweise und verfügen über eine Ummantelung aus Edelstahl 310 mit Mineralisolierung für hohe Flexibilität, sodass sie für eine Vielzahl von Anwendungen gebogen und geformt werden können. Der Tastkopf ist für einen schnellen und einfachen Anschluss mit einem IEC-Mini-Flachstecker mit einem maximalen Temperaturbereich von 200 °C versehen. Das Thermoelement verfügt über eine einteilige isolierte heiße Kontaktstelle, d. h. es kann mit einer Reduzierung der elektrischen Störungen arbeiten. Wie funktioniert ein Thermoelement?. Ein Thermoelement ist ein Sensor zur Messung der Temperatur in einer Reihe von verschiedenen Prozessen und besteht aus zwei Drahtschenkeln aus verschiedenen Metallen, die an ihren beiden Enden zu zwei Verbindungen verbunden sind. Die heiße Stelle oder Messstelle ist mit dem Körper verbunden, dessen Temperatur gemessen werden soll. Die kalte Stelle oder Vergleichsmessstelle ist mit einem Körper mit bekannter Temperatur verbunden. Wenn die Messstelle auf etwas Heißes gestellt wird, tritt ein Spannungs- oder Potenzialunterschied zwischen der Messstelle und der Vergleichsmessstelle auf. Diese Spannung kann dann mittels Thermoelement-Referenztabellen in eine Temperaturmessung umgewandelt werden. Dieser Prozess wird auch als Seebeck-Effekt bezeichnet. Was ist eine isolierte Kontaktstelle?. Bei einer isolierten oder ungeerdeten Kontaktstelle werden die Thermoelementdrähte miteinander verschweißt und vollständig mit dem äußeren Schutzmantel bedeckt und von diesem isoliert, oft unter Verwendung einer mineralischen Isolierung. Der Vorteil dabei ist, dass die elektrischen Störungen reduziert werden und ein stabiler Messwert vorliegt. Was ist eine Mineralisolierung?. Die Mineralisolierung wird verwendet, um Thermoelementdrähte voneinander und das Thermoelement vom umgebenden metallischen Sondenmantel zu isolieren. Die Ummantelung ist mit einem hochverdichteten Magnesiumoxidpulver gefüllt, das verhindert, dass die Leiter außer an der festen Verbindung miteinander in Kontakt kommen. Die hohe Dichte des Mineralpulvers ermöglicht eine schnelle Reaktion des Thermoelements, da es eine schnelle Wärmeübertragung zwischen Leiter und Mantel fördert. Die Mineralisolierung trägt auch dazu bei, den Thermoelementdraht vor Umweltschäden einschließlich Korrosion zu schützen, verhindert elektrische Störungen und ermöglicht, dass das Kabel flexibel ist und gleichzeitig seine mechanische Festigkeit behält. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Ummantelung aus Edelstahl 310 zum Schutz vor Korrosion und Oxidation Erfüllt Standard IEC 584 IEC-Ministecker mit Farbcodierung für eine schnelle und einfache Verbindung Mineralisolierung für Flexibilität, Haltbarkeit und hohe Leistung 0,5 mm Sondendurchmesser Schnelles Ansprechen Isolierte heiße Kontaktstelle für Reduzierung der elektrischen Störung Sensor-Temperaturbereich von -40 bis +750 °C. Anwendungen. Thermoelemente Typ K (Nickel-Chrom / Nickel-Aluminium) sind die am häufigsten verwendeten Thermoelemente und sind sowohl genau als auch flexibel mit einem breiten Temperaturbereich. Zu den typischen Anwendungen für diese mineralisolierten Thermoelementsonden Typ K gehören Wärmetauscher, Kraftwerke, Ziegel- und Zementöfen, Wärmebehandlungs- und Glühöfen, Thermostate, Lebensmittelthermometer, Fahrzeugdiagnose und in Laboratorien.
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
0.5mm
Fühlerlänge:
150mm
Fühlermaterial:
Edelstahl
Anschlussart:
Mini-Stecker
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelemente
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement
,
4441275
,
Automation
,
Sensoren
,
RS PRO
,
XQ298RS
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouples
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,17*
€ 87,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106829
ab € 1.400,79*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 740,92*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø M12 Bolt x 13mm → +250°C
RS Pro
8722607
ab € 50,26*
Zubehör
RS PRO Edelstahl Bolzen-Thermoelement Typ K, Ø M8 Bolt x 13mm → +250°C
RS Pro
8722581
ab € 47,56*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,22*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,26*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.376mm x 2m → +250°C
RS Pro
8722638
ab € 25,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen