Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Inspektionsspiegel, Ø 30mm Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Inspektionsspiegel, Ø 30mm Einstellbar
RS PRO Inspektionsspiegel, Ø 30mm Einstellbar
Artikel-Nr.:
     108EL-3429347
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3429347
EAN/GTIN:
     5056111989029
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Durchmesser = 30mm
Einstellbar = Ja

Spiegel mit Kugelgelenk. Hochwertiger Glasstreuscheibenspiegel, Durchmesser: 30 mm Flach, Linse Nr. 8 Robuster gerändelter schwarzer Griff aus eloxiertem Aluminium, 235 mm lang Das verriegelbare schwenkbare Kugelgelenk ermöglich die einfache Einstellung des Spiegelwinkels.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30mm
Einstellbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: inspektionsspiegel, 3429347, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, RS PRO, 1870094, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Inspection Mirror Probes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.