Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Buchse, Schwarz PVC-isoliert 1m, 60V dc / 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Buchse, Schwarz PVC-isoliert 1m, 60V dc / 3A
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Buchse, Schwarz PVC-isoliert 1m, 60V dc / 3A
Hirschmann Messleitung 4mm Stecker / Buchse, Schwarz PVC-isoliert 1m, 60V dc / 3A
Artikel-Nr.:
     108EL-3433223
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934160100
EAN/GTIN:
     5060641222778
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung hirschmann schwarz 1m
messkabel
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 3A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 0,64-Steckverbinder
Nennspannung = 60V dc
Anschluss A Gender = Stecker
Anschluss B Gender = Buchse
Anschluss A Ausrichtung = Gerade
Anschluss B Ausrichtung = Gerade
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial = PVC
Betriebstemperaturbereich = -15 → +70 °C°C

Messleitung MAL N 4-0,64. Umspritzte Messleitung mit gefedertem Ø 4mm-Stecker und parallel liegender Ø 4mm-Buchse Für Turmsteckbauweise, sowie isolierter Buchse für Stift-Ø 0,64mm und Pfosten-Ø 0,64mm Hochflexible Litzenleitung 0,25mm 2 mit Leitungslänge 1m
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
3A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 0,64-Steckverbinder
Nennspannung:
60V dc
Anschluss A Gender:
Stecker
Anschluss B Gender:
Buchse
Anschluss A Ausrichtung:
Gerade
Anschluss B Ausrichtung:
Gerade
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Isoliermaterial:
PVC
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +70 °C°C
Weitere Suchbegriffe: messkabel hirschmann, 3433223, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934160100, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
973995100
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.